DUO-LOCK förlängning cylindrisk, stål, lång Cylindriskt skaft DL12

Art-nr: 220374 DL12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

DUO-LOCK gränssnitt Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

DUO-LOCK gränssnitt DL12
Skaftdiameter Ds 12 mm
Invändig ja
⌀ D2 11,5 mm
totallängd L 120 mm
L2 6 mm
Rekommenderat vridmoment 30 Nm
Produktslag Hållare för fräs med gänga

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 220374 DL12
EAN/GTIN 4034221149923
Tillverkarens nummer 75.122.DL12.1

Benämning

Utförande:

Belagd för optimal in- och utkrympning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen