• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

DUO-LOCK förlängning cylindrisk, stål, kort SAFE-LOCK, DUO-LOCK gränssnitt: DL10

Art-nr.: 220370 DL10
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

DUO-LOCK gränssnitt Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

DUO-LOCK gränssnitt DL10
Skaftdiameter Ds 10 mm
Invändig ja
⌀ D2 9,6 mm
totallängd L 55 mm
L2 5 mm
Rekommenderat vridmoment 20 Nm
Produktslag Hållare för fräs med gänga

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 220370 DL10
EAN/GTIN 4034221149862
Tillverkarens nummer 75.100.DL10.1
Manufacturer HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Benämning

Utförande:

Belagd för optimal in- och utkrympning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen