{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Beläggning | AlTiN | |
skär-⌀ D | 12 mm | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Spiralvinkel | 20 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Fasfräsning | 45 | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning | |
Typ | N | |
Antal skär Z | 2 | |
⌀ D2 | 11,5 | |
Utkragningslängd L1 | 12 | |
totallängd L | 15 mm | |
DUO-LOCK gränssnitt | DL12 | |
rekommenderat åtdragningmoment | 30 mm | |
Nyckelvidd SW | 9,5 Nm | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,03 | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,065 | |
Skaft | med gänga | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 220353 12 | |
EAN/GTIN | 4034221132475 | |
Tillverkarens nummer | DL12E1002KK1200W90DA |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC 12 mm
på begäran
I lager
14 styck i lager
972,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
1 040,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
37 styck i lager
896,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Number of cutting edges Z | 2 | 6 | 3 |
Overall length L | 15 | 26,9 | 30.1 |
Through-coolant | nej | nej | no |
Countersink tip angle | 90 | 90 | 90 |
Standard | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Manufacturer’s standard |
Tool material | VHM | VHM | Solid carbide |
Type of product | Kopierfräs | Kopierfräs | Threaded copy milling cutter |