{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Beläggning | AlTiN | |
skär-⌀ D | 16 mm | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Antal skär Z | 4 | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Spiralvinkel | 37 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,5×D vid valsfräsning | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | nej | |
passande grundhållare | med gänga | |
Skärlängd L2 | 24 mm | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Utkragningslängd L1 | 24 mm | |
totallängd L | 36 mm | |
DUO-LOCK gränssnitt | DL16 | |
Nyckelvidd SW | 13 mm | |
rekommenderat åtdragningmoment | 60 Nm | |
Hörnradie | 2 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Produktslag | Skärinsats för fräning |
Artikelnummer | 220334 16/2,0 | |
EAN/GTIN | 4034221141828 | |
Tillverkarens nummer | DL16F1004MN1600R2.00DA |