{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Beläggning | AlTiN | |
skär-⌀ D | 20 mm | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h9 | |
Antal skär Z | 5 | |
Spiralvinkel | 46 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | nej | |
passande grundhållare | med gänga | |
Skärlängd L2 | 60 mm | |
⌀ D2 | 19,3 mm | |
Utkragningslängd L1 | 60 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
DUO-LOCK gränssnitt | DL20 | |
Nyckelvidd SW | 16 mm | |
rekommenderat åtdragningmoment | 80 Nm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,6 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,039 mm | |
Produktslag | Skärinsats för fräning |
Artikelnummer | 220327 20 | |
EAN/GTIN | 4034221103314 | |
Tillverkarens nummer | DL20F1105LL2000CDA |