{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Beläggning | AlTiN | |
skär-⌀ D | 16 mm | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Antal skär Z | 8 | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Matningsriktning | horisontell | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | nej | |
passande grundhållare | med gänga | |
Skärlängd L2 | 12 mm | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Utkragningslängd L1 | 12 mm | |
totallängd L | 20 mm | |
DUO-LOCK gränssnitt | DL16 | |
Nyckelvidd SW | 13 mm | |
rekommenderat åtdragningmoment | 60 Nm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,32 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Produktslag | Skärinsats för fräning |
Artikelnummer | 220322 16 | |
EAN/GTIN | 4034221125835 | |
Tillverkarens nummer | DL16F2008UK1600CDA |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 16 mm
på begäran
I lager
47 styck i lager
1 794,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
1 890,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
1 877,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 8 | 6 | 6 |
Invändig | nej | nej | nej |
passande grundhållare | med gänga | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Spiralvinkel | 35 | 50 | 50 |
Typ | N | N | N |
Matningsriktning | horisontell | horisontell | horisontell |
skär-⌀ D | 16 | 16 | 16 |