{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Beläggning | AlTiN | |
skär-⌀ D | 12 mm | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Antal skär Z | 6 | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Matningsriktning | horisontell | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | nej | |
passande grundhållare | med gänga | |
Skärlängd L2 | 9 mm | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
Utkragningslängd L1 | 9 mm | |
totallängd L | 15 mm | |
DUO-LOCK gränssnitt | DL12 | |
Nyckelvidd SW | 9,5 mm | |
rekommenderat åtdragningmoment | 30 Nm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,24 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Produktslag | Skärinsats för fräning |
Artikelnummer | 220322 12 | |
EAN/GTIN | 4034221125736 | |
Tillverkarens nummer | DL12F2006UK1200CDA |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 12 mm
på begäran
I lager
50 styck i lager
1 166,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
1 225,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
1 214,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 6 | 6 | 6 |
Spiralvinkel | 35 | 50 | 50 |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,065 | 0,06 | 0,06 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Matningsriktning | horisontell | horisontell | horisontell |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning | 0,1×D vid valsfräsning | 0,1×D vid valsfräsning |
Produktslag | Skärinsats för fräning | Skärinsats för fräning | Skärinsats för fräning |