DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC 10 mm

Art-nr: 220320 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ f9 D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Antal skär Z: 4

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Beläggning AlTiN
skär-⌀ D 10 mm
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f8
Antal skär Z 4
Skärdelning Oregelbunden
Spiralvinkel 37 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,05×D vid valsfräsning
Bearbetningsstrategi HPC
Invändig nej
passande grundhållare med gänga
Skärlängd L2 15 mm
⌀ D2 9,6 mm
Utkragningslängd L1 15 mm
totallängd L 20 mm
DUO-LOCK gränssnitt DL10
Nyckelvidd SW 8 mm
rekommenderat åtdragningmoment 20 Nm
Hörnfasbredd vid 45° 0,2 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,015 mm
Produktslag Skärinsats för fräning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 220320 10
EAN/GTIN 4034221134196
Tillverkarens nummer DL10F1004MN1000CDA

Användningstabell

Aluminium, plast
N
240
Alu (kortspånig)
N
240
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
110
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Kan användas som universalverktyg. Unik ändgeometri för rampning och borrcirkulärfräsning. Förstahandsvalet för tillämpningar med korta uthäng. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Förstahandsvalet för tillämpningar med långa uthäng och labila fastspänningsförhållanden. För extra lugn gång vid långa uthäng bör helst HM-förlängningar användas.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen