DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 12 mm

Art-nr: 220317 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
22 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ f9 D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Antal skär Z: 4

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Beläggning AlTiN
skär-⌀ D 12 mm
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f8
Antal skär Z 4
Skärdelning Oregelbunden
Spiralvinkel 32 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,05×D vid valsfräsning
Bearbetningsstrategi HPC
Invändig nej
passande grundhållare med gänga
Skärlängd L2 18 mm
⌀ D2 11,5 mm
Utkragningslängd L1 18 mm
totallängd L 24 mm
DUO-LOCK gränssnitt DL12
Nyckelvidd SW 9,5 mm
rekommenderat åtdragningmoment 30 Nm
Hörnfasbredd vid 45° 0,24 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,03 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,065 mm
Produktslag Skärinsats för fräning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 220317 12
EAN/GTIN 4034221103147
Tillverkarens nummer DL12F2004MN1200CDA

Användningstabell

Aluminium, plast
N
700
Alu (kortspånig)
N
700
Alu > 10% Si
N
235
Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
130
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Kan användas som universalverktyg. Unik ändgeometri för rampning och borrcirkulärfräsning. Förstahandsvalet för tillämpningar med korta uthäng. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Förstahandsvalet för tillämpningar med långa uthäng och labila fastspänningsförhållanden. För extra lugn gång vid långa uthäng bör helst HM-förlängningar användas.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen