{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Beläggning | obelagd | |
skär-⌀ D | 12 mm | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Antal skär Z | 4 | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Spiralvinkel | 37 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,5×D vid valsfräsning | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | nej | |
Skärlängd L2 | 18 mm | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
Utkragningslängd L1 | 18 mm | |
totallängd L | 24 mm | |
DUO-LOCK gränssnitt | DL12 | |
Nyckelvidd SW | 9,5 mm | |
rekommenderat åtdragningmoment | 30 Nm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,24 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,03 mm | |
Produktslag | Skärinsats för fräning |
Artikelnummer | 220306 12 | |
EAN/GTIN | 4034221141484 | |
Tillverkarens nummer | DL12F1004MN1200CD- |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC 12 mm
på begäran
I lager
9 styck i lager
1 127,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
31 styck i lager
1 035,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
25 styck i lager
1 035,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 24 | 36,1 | 36,1 |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skärlängd L2 | 18 | 12 | 12 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Typ | W | W | W |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,03 | 0,13 | 0,13 |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,5×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D ;0,3×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D ;0,3×D vid valsfräsning |