{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | AlTiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f9 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 32 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 26 mm | |
Skärradie R1 | 3 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 36,5 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 11,4 mm | |
totallängd L | 84 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,066 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,078 mm | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikelnummer | 220297 12/3,0 | |
EAN/GTIN | 2050002068551 |