{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | AlTiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 32 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 22 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 30,5 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 9,5 mm | |
totallängd L | 73 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 220287 10 | |
EAN/GTIN | 2050002068162 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HAIMER MILL HM-fräs 10 mm
på begäran
I lager
9 styck i lager
592,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
717 styck i lager
1 068,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 45 grad | 45 grad |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,055 mm | 0,05 mm |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | 0,5 mm |