SNHX 1203 neutral, Typ: ST900

Art-nr.: 218591 ST900
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    314,18  SEK / st.
  • Från 10st.
    261,86  SEK / st.
på begäran
I lager
239 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SNHX 1103
Typ ST900
Sort HB7525
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,08 mm
plattans tjocklek 3,2 mm
För spårbredd ap 6 mm
Fasbredd 0,25 mm
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 3,2 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 218591 ST900
EAN/GTIN 4045197656391
Tillverkarens nummer 218591 ST900

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
170
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae max.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen