Skivfräs med krage Bredd ap 14 mm, ⌀ D: 125mm

Art-nr.: 218568 125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: nej
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 125 mm
effektivt antal skär Zeff 4
Antal vändskärsplattor 12
Skaftutförande  med hål
Invändig nej
Verktygsbyte PowerCard
maximalt inskärsdjup ae max 23,7 mm
Spänndiameter d1 70 mm
totallängd Ltot 50 mm
Fästhåls⌀ 40 mm
Passande vändskär SNHX
ISO-kod vändskär SN.. 1205
Skruvsats förvändskär 219983 (IP15; 2,2 Nm)
Produktslag Skivfräsar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 218568 125
EAN/GTIN 4045197530608
Tillverkarens nummer 218568 125

Benämning

Utförande:

Skivfräs av robust specialstålför mindre vibrationer.

Användningsdata:

För spår- och slitsfräsning. Kan användas för plana eller ej plana spårbottnar.

Reservdel:

Nr 219983 (TX15; 2,2 Nm).

Observera:

För att få en plan spårbotten bör du använda neutrala och vänster- och högervändskärsplattor, varvid den neutrala plattan monteras på den mittre plattsätesraden.

Anmärkning:

Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 2,2 med klinga nr 674252 storlek IP15.
Skivfräsar kan anskaffas upp till ⌀ D = 200 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen