Skivfräs med krage Bredd ap 10 mm 50 mm

Art-nr: 218566 50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: nej
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skär-⌀ DC 50 mm
    effektivt antal skär Zeff 2
    Antal vändskärsplattor 4
    Skaftutförande  med hål
    Invändig nej
    Verktygsbyte PowerCard
    maximalt inskärsdjup ae max 8,5 mm
    Spänndiameter d1 32 mm
    Kraglängd L1 15 mm
    totallängd Ltot 50 mm
    Fästhåls⌀ 16 mm
    Passande vändskär SNHX
    ISO-kod vändskär SN.. 1205
    Skruvsats förvändskär 219983 (IP15; 2,2 Nm)
    Produktslag Skivfräsar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 218566 50
    EAN/GTIN 4045197530356
    Tillverkarens nummer 218566 50

    Benämning

    Utförande:

    Skivfräs av robust specialstålför mindre vibrationer.

    Användningsdata:

    För spår- och slitsfräsning. Kan användas för plana eller ej plana spårbottnar.

    Reservdel:

    Nr 219983 (TX15; 2,2 Nm).

    Anmärkning:

    Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 2,2 med klinga nr 674252 storlek IP15.
    Skivfräsar kan anskaffas upp till ⌀ D = 200 mm.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen