Skivfräs med gänga Bredd ap = 6 mm, ⌀ D: 80mm

Art-nr.: 218544 80
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: nej
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 80 mm
effektivt antal skär Zeff 4
Antal vändskärsplattor 8
Bredd ap 6 mm
Skaftutförande  med gänga
Invändig nej
Verktygsbyte PowerCard
maximalt inskärsdjup ae max 22,5 mm
⌀ D1 h6 17 mm
totallängd Ltot 35 mm
⌀ D2 29 mm
Fästgänga M M16
Passande vändskär SNHX
ISO-kod vändskär SN.. 1203
Skruvsats förvändskär 219950 (IP15; 2,2 Nm)
Produktslag Skivfräsar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 218544 80
EAN/GTIN 4045197850027
Tillverkarens nummer 218544 80

Benämning

Utförande:

Skivfräs av robust specialstålför mindre vibrationer.

Användningsdata:

För spår- och slitsfräsning. Kan användas för plana eller ej plana spårbottnar.

Anmärkning:

Skivfräsar kan anskaffas upp till ⌀ D = 200 mm.
Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 2,2 med klinga nr 674252 storlek IP15.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen