Skivfräs med gänga Bredd ap = 6 mm 63 mm

Art-nr: 218544 63
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
11 styck i lager
  • Invändig: nej
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 63 mm
effektivt antal skär Zeff 3
Antal vändskärsplattor 6
Bredd ap 6 mm
Skaftutförande  med gänga
Invändig nej
Verktygsbyte PowerCard
maximalt inskärsdjup ae max 14 mm
⌀ D1 h6 17 mm
totallängd Ltot 35 mm
⌀ D2 29 mm
Fästgänga M M16
Passande vändskär SNHX
ISO-kod vändskär SN.. 1203
Skruvsats förvändskär 219950 (IP15; 2,2 Nm)
Produktslag Skivfräsar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 218544 63
EAN/GTIN 4045197850010

Benämning

Utförande:

Skivfräs av robust specialstålför mindre vibrationer.

Användningsdata:

För spår- och slitsfräsning. Kan användas för plana eller ej plana spårbottnar.

Anmärkning:

Skivfräsar kan anskaffas upp till ⌀ D = 200 mm.
Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 2,2 med klinga nr 674252 storlek IP15.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    ⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen