{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 80 mm | |
effektivt antal skär Zeff | 5 | |
Antal vändskärsplattor | 10 | |
Bredd ap | 5 mm | |
Skaftutförande | med gänga | |
Invändig | nej | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
maximalt inskärsdjup ae max | 22,5 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
totallängd Ltot | 35 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Fästgänga M | M16 | |
Passande vändskär | SNHX | |
ISO-kod vändskär | SN.. 1103 | |
Skruvsats förvändskär | 219949 (IP9; 2,0 Nm) | |
Produktslag | Skivfräsar |
Artikelnummer | 218542 80 | |
EAN/GTIN | 4045197849991 | |
Tillverkarens nummer | 218542 80 |