Blad Bredd ap 3,1 mm 63/4 mm

Art-nr: 218444 63/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 63 mm
Antal skär Z 4
Skaftutförande  med hål
Skärmaterial HSS
Passande vändskär XC.. 1125
Sats med fästskruvar 219985
Produktslag Skivfräsar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 218444 63/4
EAN/GTIN 4045197534170
Tillverkarens nummer 218444 63/4

Benämning

Utförande:

Högeffektivt kapfrässystem med flexibelt utförande som krage och kostnadseffektivt stålblad eller krage och precisionstillverkat och temperaturbeständigt HSS-blad.

Användningsdata:

För spårfräsning och kapfräsning. För serietillverkning med krav på hög repeternoggrannhet rekommenderas HSS-blad.

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

Anmärkning:

Skiv- / kapfräsar kan anskaffas upp till ⌀ D = 200 mm.
HSS-reservblad kan efterbeställas som tillbehör.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen