{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 50 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Bredd ap | 2,2 mm | |
Skaftutförande | med gänga | |
Skärmaterial | HSS | |
Invändig | nej | |
maximalt inskärsdjup ae max | 12,75 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
Total längd Ltot för ap 1,5 mm | 31,4 mm | |
Total längd Ltot för ap 2,2 mm | 32 mm | |
⌀ D2 | 25 mm | |
Fästgänga M | M12 | |
Passande vändskär | XC.. 1119 | |
Produktslag | Skivfräsar |
Artikelnummer | 218417 50/4 | |
EAN/GTIN | 4062406239411 | |
Tillverkarens nummer | 218417 50/4 |