{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 63 mm | |
Bredd ap | 2,2 mm | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Invändig | nej | |
Antal skär Z | 4 | |
maximalt inskärsdjup ae max | 15,75 mm | |
Spänndiameter d1 | 31,5 mm | |
Kraglängd L1 | 37 mm | |
Total längd Ltot för ap 1,5 mm | 99,9 mm | |
Total längd Ltot för ap 2,2 mm | 100,5 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | |
Passande vändskär | XC.. 1119 | |
Produktslag | Skivfräsar |
Artikelnummer | 218414 63/4 | |
EAN/GTIN | 4045197533630 | |
Tillverkarens nummer | 218414 63/4 |