{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀ D | 80 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Typ grundhållare | 25/38 | |
effektivt antal skär Zeff | 12 | |
Antal skär Z | 24 | |
Skivbredd E | 6 mm | |
Ingreppsdjup ae max per snitt | 20,9 mm | |
Matning fz | 0,03 mm | |
Material | VHM | |
Skaft | med hål | |
Produktslag | Skärinsats för fräning |
Artikelnummer | 218234 80 | |
EAN/GTIN | 2050001737342 | |
Tillverkarens nummer | 164458 |