{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀ D | 63 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Typ grundhållare | 16/26 | |
Antal skär Z | 24 | |
Skivbredd E | 6 mm | |
Ingreppsdjup ae max per snitt | 18,5 mm | |
Matning fz | 0,02 mm | |
Material | VHM | |
Skaft | med hål | |
Produktslag | Skärinsats för fräning |
Artikelnummer | 218222 63 | |
EAN/GTIN | 2050001736987 | |
Tillverkarens nummer | 179696 |