PolySAW grundhållare med hål 19/30

Art-nr.: 218210 19/30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftutförande  med hål
Invändig ja
Spänndiameter d1 30 mm
Grundhållardiameter d2 32 mm
Kraglängd L1 20 mm
totallängd Ltot 42,5 mm
Fästhåls⌀ 16 mm
Spännskiva 219846
Spännskruv 219838 (SW3; 10,5 Nm)
Produktslag Skivfräsar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 218210 19/30
EAN/GTIN 2050001737427
Tillverkarens nummer 179728

Benämning

Utförande:

Sågbladen fästes med en skruv i centrum. Quadrogon-gränssnitt för bättre kraftöverföring och vridstyvhet.

Användningsdata:

På kombidorn. Endast med PolySAW-G sågblad.

Leveransinnehåll:

Inklusive spännskiva och spännskruv.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen