Grundhållare weldon-skaft 11/18

Art-nr: 218205 11/18
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaftutförande  weldon-skaft
    Invändig ja
    Spänndiameter d1 18,8 mm
    Kraglängd L1 40 mm
    totallängd Ltot 97 mm
    Skaftdiameter Ds h6 20 mm
    Spännskruv 219835 (SW3; 10,5 Nm)
    Produktslag Skivfräsar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 218205 11/18
    EAN/GTIN 2050001737274
    Tillverkarens nummer 163701

    Benämning

    Utförande:

    Sågbladen fästes med en skruv i centrum. Quadrogon-gränssnitt för bättre kraftöverföring och vridstyvhet.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive spännskiva och spännskruv.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen