Frässkär för invändiga och utvändiga gängor 55°, HB7735, Varvper tum: 11

Art-nr.: 218081 11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    1 478,56  SEK / st.
  • Från 2st.
    1 232,11  SEK / st.
på begäran
I lager
49 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Varvper tum Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
  • Flankvinkel: 55
  • Skärriktning: höger och vänster

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Gängstigning 2,309 mm
Sort HB7735
Skärmaterial VHM
Gängtyp G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
Flankvinkel 55 grad
Vändskärsstorlek 25 mm
Beläggning TiAlN
Varvper tum 11
Antal skär Z 10
Användning inomhus/utomhus Invändigt; Utvändigt
Skärriktning höger och vänster
Produktslag Skärinsats för fräning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 218081 11
EAN/GTIN 4045197412775
Tillverkarens nummer 218081 11

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
Stål < 55 HRC
H
25
Stål < 60 HRC
H
20
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Stabila frässkär för höga matningar och hög produktivitet.
Tvåskärigt

Användningsdata:

För in- och utvändiga 55°-gängor enligt standard B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982. Toleransklass Medium Class A.

Anmärkning:

Var noga med att använda enhetlig sida av gängskären vid montering, annars blir gängan defekt! (Sidorna är utförda med resp. utan markering).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen