Frässkär för invändig gänga 60° 1 mm

Art-nr: 218060 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    1 450,71  SEK / st.
  • Från 2st.
    1 208,91  SEK / st.
på begäran
I lager
22 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

stigning (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankvinkel: 60
  • Skärriktning: höger och vänster

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Gängstigning 1 mm
    Sort HB7720
    Skärmaterial VHM
    Gängtyp M; M-LH; MF; MF-LH
    Flankvinkel 60 grad
    Vändskärsstorlek 25 mm
    Användning inomhus/utomhus Invändig
    Antal skär Z 24
    Skärriktning höger och vänster
    Helprofil Ja
    Produktslag Skärinsats för fräning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 218060 1
    EAN/GTIN 4045197412553
    Tillverkarens nummer 218060 1

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    140
    Alu (kortspånig)
    N
    120
    Alu > 10% Si
    N
    80
    Stål < 500 N/mm²
    P
    120
    Stål < 750 N/mm²
    P
    110
    Stål < 900 N/mm²
    P
    100
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    80
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    70
    CuZn
    N
    120
    Grafit, glasfiber
    N
    120
    Uni
     
    vått maximal
     

    Benämning

    Utförande:

    Stabila frässkär för höga matningar och hög produktivitet.
    Tvåskärigt

    Användningsdata:

    För metriska, invändiga gängor 60° enligt DIN/ISO R 262 (DIN 13) toleransklass 6H.

    Anmärkning:

    Var noga med att använda enhetlig sida av gängskären vid montering, annars blir gängan defekt! (Sidorna är utförda med resp. utan markering).

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen