{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Gängstigning | 1 mm | |
Sort | HB7720 | |
Skärmaterial | VHM | |
Gängtyp | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Vändskärsstorlek | 16 mm | |
Matning fz i stål < 1100 N/mm2 | 0,1 mm | |
Matning fz i INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
Antal skär Z | 15 | |
Skärriktning | höger och vänster | |
Helprofil | Ja | |
Produktslag | Skärinsats för fräning |
Artikelnummer | 218007 1 | |
EAN/GTIN | 4045197411976 | |
Tillverkarens nummer | 218007 1 |