Frässkär 30°, HB7720, stigning: 8mm

Art-nr.: 217327 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • Från 1st.
    2 100,90  SEK / st.
  • Från 3st.
    1 750,75  SEK / st.
på begäran
I lager
1 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

stigning (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: TR; TR-LH
  • Flankvinkel: 30
  • Skärriktning: höger och vänster

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Gängstigning 8 mm
Sort HB7720
Skärmaterial VHM
Gängtyp TR; TR-LH
Flankvinkel 30 grad
skärgeometri Fullprofil
Användning Invändig
Utvändig-⌀ D 25 mm
djup (Dj) 4,5 mm
för gänga ≥ Tr50×8 – Tr52×8
Typ P26
Antal skär Z 3
Antal spånspår 3
Skärriktning höger och vänster
Produktslag Skärinsats för cirkulär fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 217327 8
EAN/GTIN 4045197854971
Tillverkarens nummer 217327 8

Användningstabell

Aluminium, plast
N
500
Alu (kortspånig)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
100
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
45
Stål < 65 HRC
H
35
Stål < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

Använd inte med cirkulärfräs nr 217252 storlek 27L

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen