Fullradie-frässkär, HB7720, radie R: 1mm

Art-nr.: 217297 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    935,06  SEK / st.
  • Från 3st.
    779,24  SEK / st.
på begäran
I lager
29 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

radie R (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Sort HB7720
radie R 1 mm
Utvändig-⌀ D 16 mm
maximalt sågdjup Smax 2 mm
Typ P16
Antal skär Z 6
Produktslag Skärinsats för cirkulär fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 217297 1
EAN/GTIN 4045197707055
Tillverkarens nummer 217297 1

Användningstabell

Aluminium, plast
N
500
Alu (kortspånig)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
100
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
45
Stål < 65 HRC
H
35
Stål < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen