{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ringtjocklek | 1,3 mm | |
Sort | HB7720 | |
Spårbredd W −0,03 | 1,38 mm | |
djup t för P16/P26 | 1,1 mm | |
radie R | 0,3 mm | |
Utvändig-⌀ D | 16 mm | |
Typ | P16 | |
Antal skär Z | 6 | |
Produktslag | Skärinsats för cirkulär fräsning |
Artikelnummer | 217270 1,3 | |
EAN/GTIN | 4045197216663 | |
Tillverkarens nummer | 217270 1,3 |