{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ringtjocklek | 1,1 mm | |
Sort | HB7720 | |
Spårbredd W −0,03 | 1,18 mm | |
djup t för P12 | 0,9 mm | |
radie R | 0,3 mm | |
Utvändig-⌀ D | 11,7 mm | |
Typ | P12 | |
Antal skär Z | 3 | |
Produktslag | Skärinsats för cirkulär fräsning |
Artikelnummer | 217269 1,1 | |
EAN/GTIN | 4045197542939 | |
Tillverkarens nummer | 217269 1,1 |