Cirkulärfräsar 18

Art-nr: 217250 18
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
68 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för skivtyp P16
minsta borr-⌀ D 14 mm - 22 mm
Material fräs Stål
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
Invändig diameter d1 9 mm
maximalt sågdjup Smax 6,5 mm
Utkragningslängd L1 25 mm
totallängd Ltot 71,5 mm
Skaftdiameter Ds h6 12 mm
Skaftutförande  Weldon
Spännskruv-sats 219818 (8IP; 3,8 Nm)
Gängdjup 20,9 mm
Produktslag Cirkulärfräsar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 217250 18
EAN/GTIN 4045197571908
Tillverkarens nummer 217250 18

Benämning

Anmärkning:

Det verkliga stickdjupet smax beräknas så här: (D-d1) / 2.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen