{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | ALU | |
Skärmaterial | VHM | |
Sort | HU7805 | |
Spetsvinkel | 45 grad | |
Hörnradie R1 | 0,08 mm | |
Klacklängd b | 0,4 mm | |
tmax | 2 mm | |
wmax | 2,06 mm | |
Matning f | 0,005 - 0,03 mm | |
Produktslag | Vändskär för gravering |
Artikelnummer | 217210 ALU | |
EAN/GTIN | 4045197762139 | |
Tillverkarens nummer | 217210 ALU |