{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Försänkn-⌀ D | 66 mm | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
Antal skär Z | 1 | |
Minimidiameter dmin | 45 mm | |
Utkragningslängd L1 | 165 mm | |
L3 | 135 mm | |
Programmeringsmått | 11,05 mm | |
totallängd L | 245 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 50 mm | |
Skaftutförande | Weldon | |
Passande vändskär | 260158 | |
Skruvsats förvändskär | 219848 (20IP; 5,5 Nm) | |
Produktslag | Försänkare |
Artikelnummer | 217180 66 | |
EAN/GTIN | 4045197465733 | |
Tillverkarens nummer | 217180 66 |