Fasfräs 30° 6

Art-nr: 216548 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
36 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Fasningsvinkel framåt: 120
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftutförande  weldonskaft
Fasningsvinkel framåt 120 grad
Inställningsvinkel κ 30 grad
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
Antal skär Z 2
⌀ D 6 mm
max. avfasningsdiameter Dmax 32 mm
Utkragningslängd L1 38 mm
totallängd Ltot 100 mm
Skaftdiameter Ds h6 25 mm
Passande vändskär 260986 HB725-1
Vändskärsskruv 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Produktslag Fasningsfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 216548 6
EAN/GTIN 4045197851727
Tillverkarens nummer 216548 6

Benämning

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 3,0 används med klinga nr 674252 strl. 15IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen