Högeffektiv fasfräs 45° 2 mm

Art-nr: 216460 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
23 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Fasningsvinkel bakåt: 45
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftutförande  Cylindriskt skaft
Fasningsvinkel bakåt 45 grad
Inställningsvinkel κ 45 grad
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
Antal skär Z 1
⌀ D 2 mm
max. avfasningsdiameter Dmax 8,5 mm
Utkragningslängd L1 20 mm
totallängd Ltot 80 mm
Skaftdiameter Ds h6 10 mm
Passande vändskär SC.. 05T104
Skruvsats förvändskär 219828 (6IP; 0,6 Nm)
Produktslag Fasningsfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 216460 2
EAN/GTIN 4045197482143
Tillverkarens nummer 216460 2

Benämning

Användningsdata:

För effektiv bearbetning av mycket små fasningar. För fasning framåt och bakåt med hög hastighet.
Fasning bakåt möjlig från strl. 6.

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 0,6 används med klinga nr 674252 strl. 6IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Vändskär

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen