APMT 100308 TR, HB7525, Typ: ST900

Art-nr.: 215947 ST900
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    231,29  SEK / st.
  • Från 10st.
    192,70  SEK / st.
på begäran
I lager
3 507 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär APMT 100308 TR
Typ ST900
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7525
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,12 mm
plattans tjocklek 3,5 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215947 ST900
EAN/GTIN 4045197601773
Tillverkarens nummer 215947 ST900

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
390
Stål < 750 N/mm²
P
270
Stål < 900 N/mm²
P
230
Stål < 1100 N/mm²
P
220
Stål < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
250
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
180
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Vändskär med starkt positiv geometri och spiralformig skäregg.

Anmärkning:

Riktvärden för användning gäller för fräsar nr 215800, 215803, 215850, 215853 och 215870.
För ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen