{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skär Z | 10 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 27 mm | |
⌀ D3 | 77 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 157 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 158 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,19 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 74,85 mm | |
Passande vändskär | AP.. 1003.. | |
Skruvsats förvändskär | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 215850 80/10 | |
EAN/GTIN | 4045197221872 | |
Tillverkarens nummer | 215850 80/10 |