APMX 16..08 TR, HB7525, Typ: ST900

Art-nr.: 215733 ST900
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • Från 1st.
    208,80  SEK / st.
  • Från 10st.
    173,96  SEK / st.
på begäran
I lager
7 472 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär APMX 16..08 TR
Passande hållare AP..1604
Typ ST900
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7525
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,18 mm
plattans tjocklek 5,76 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215733 ST900
EAN/GTIN 4045197554444
Tillverkarens nummer 215733 ST900

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
340
Stål < 750 N/mm²
P
235
Stål < 900 N/mm²
P
195
Stål < 1100 N/mm²
P
190
Stål < 1400 N/mm²
P
175
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
150
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning gäller för fräsar nr 215705 till 215717, ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen