{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Passande vändskär | AP.. 1604.. | |
Vinkel γ | 40 grad | |
Skaftutförande | med hål | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
effektivt antal skär Zeff | 3 | |
Antal vändskärsplattor | 6 | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Minsta ⌀ D | 35 mm | |
Största ⌀ D1 | 84 mm | |
möjlig fasbredd b | 24,5 mm | |
möjlig fasbredd l | 30 mm | |
möjlig fasbredd h | 19 mm | |
Fästhåls⌀ | 27 mm | |
Tandmatning vid hmax | 0,16 mm | |
Skruvsats förvändskär | 219811 (15IP; 5,0 Nm) | |
Produktslag | Fasningsfräs |
Artikelnummer | 215700 40 | |
EAN/GTIN | 4045197658173 |