APMT 060220 ER ST1400

Art-nr: 215652 ST1400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    179,02  SEK / st.
  • Från 10st.
    149,22  SEK / st.
på begäran
I lager
793 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Softcut®
ISO-kod vändskär APMT 060220 ER
Typ ST1400
Hörnradie 2 mm
Sort HB7510
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,1 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215652 ST1400
EAN/GTIN 4045197673701
Tillverkarens nummer 215652 ST1400

Användningstabell

Stål < 1100 N/mm²
P
220
Stål < 1400 N/mm²
P
200
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,25×D / ap = 3 mm, ap max = 4 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen