APMT 060204 FR Diamantbelagd ALU

Art-nr: 215630 ALU
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
173 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie Softcut®
    ISO-kod vändskär APMT 060204 FR
    Typ ALU
    Hörnradie 0,4 mm
    Sort HB7810
    Skärmaterial VHM
    Matning fz per tand 0,1 mm
    Produktslag Vändskär för fräsning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 215630 ALU
    EAN/GTIN 4045197555779
    Tillverkarens nummer 215630 ALU

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    600
    Alu (kortspånig)
    N
    600
    Alu > 10% Si
    N
    550
    Grafit, glasfiber
    N
    vått maximal
     
    torrt
     

    Benämning

    Anmärkning:

    Riktvärden för användning för ae = 0,25×D / ap = 3 mm, ap max = 4 mm.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen