{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Softcut® | |
Skär-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
Fästgänga M | M16 | |
⌀ D3 | 29 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 61 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 62 mm | |
spiralfräsning ap | 1,9 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,65 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 26,5 mm | |
Passande vändskär | AP.. 1335.. | |
Skruvsats förvändskär | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 215570 32/4 | |
EAN/GTIN | 4045197750716 | |
Tillverkarens nummer | 215570 32/4 |