LOMU 130708 TR-M, HB9520, Typ: ST900

Art-nr.: 215133 ST900
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • Från 1st.
    360,76  SEK / st.
  • Från 10st.
    300,64  SEK / st.
på begäran
I lager
2 707 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär LOMU 130708 TR-M
Typ ST900
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB9520
Skärmaterial VHM
Matning fz 0,2 mm
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215133 ST900
EAN/GTIN 4045197866851
Tillverkarens nummer 215133 ST900

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
190
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
125
Stål < 1100 N/mm²
P
95
Stål < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap = 10 mm

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen