GARANT Power Tang 90°-tangentiell högkapacitetshörnfräs 50/6 mm

Art-nr: 215122 50/6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
13 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Hörnfräsning
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Power Tang
Skär-⌀ DC 50 mm
Antal skär Z 6
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Hörnfräsning
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
maximalt sågdjup ap max 12 mm
totallängd Ltot 40 mm
Fästhåls⌀ 22 mm
Passande vändskär LO.. 130708
Skruvsats förvändskär 219882 (15IP; 3,0 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215122 50/6
EAN/GTIN 4045197861399
Tillverkarens nummer 215122 50/6

Benämning

Utförande:

Maximal stabilitet tack vare tangentiellt ställda vändskär. Höga matningsvärden för maximal spånavverkning per tidsenhet tack vare optimal vändskärsstabilitet i skärkraftsriktningen.

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 3,0 används med klinga nr 674252 strl. 15IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Från samma serie "Power Tang" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen