SOMT 083604 PDER ST900

Art-nr: 214918 ST900
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    198,59  SEK / st.
  • Från 10st.
    165,58  SEK / st.
på begäran
I lager
745 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SOMT 083604 PDER
Typ ST900
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB7520
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,15 mm
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 3,6 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 214918 ST900
EAN/GTIN 4045197674708
Tillverkarens nummer 214918 ST900

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
320
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
210
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Förstärkt tjocklek möjliggör tydligt formad infästningsgeometri för positiva skäregenskaper och minimal brottkänslighet.

Anmärkning:

Riktvärden för ae = 0,3×D.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen