SOMT 083604 PDER, CU7530, Typ: ST500

Art-nr.: 214916 ST500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    184,46  SEK / st.
  • Från 10st.
    153,76  SEK / st.
på begäran
I lager
494 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SOMT 083604 PDER
Typ ST500
Hörnradie 0,4 mm
Sort CU7530
Skärmaterial Cermet
Matning fz per tand 0,12 mm
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 3,6 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 214916 ST500
EAN/GTIN 4045197706614
Tillverkarens nummer 214916 ST500

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
270
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
180
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Förstärkt tjocklek möjliggör tydligt formad infästningsgeometri för positiva skäregenskaper och minimal brottkänslighet.

Skärmaterial:

Cermet.

Anmärkning:

Riktvärden för ae = 0,3×D.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen