{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Softcut® | |
Skär-⌀ DC | 42 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 15 grad | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 17,4 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 2,8 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 16 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 56,5 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 78,3 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,75 mm | |
Rampningslängd L för αmax | 15 mm | |
Passande vändskär | SO.. 1205.. | |
Skruvsats förvändskär | 219833 (15IP; 3Nm) | |
Produktslag | Planfräs |
Artikelnummer | 214848 42/3 | |
EAN/GTIN | 4067263117223 | |
Tillverkarens nummer | 214848 42/3 |