SDHT 0903 AEFN Diamantbelagd, HB7810, Typ: ALU

Art-nr.: 214481 ALU
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
130 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SDHT 0903 AEFN
Typ ALU
Sort HB7810
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,19 mm
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 3,18 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 214481 ALU
EAN/GTIN 4045197555731
Tillverkarens nummer 214481 ALU

Användningstabell

Aluminium, plast
N
1500
Alu (kortspånig)
N
1300
Alu > 10% Si
N
680
Grafit, glasfiber
N
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

  • Vändskär lämpliga för högre skär- och matningshastigheter.
  • Precisionssintrat och slipat för optimal ytkvalitet.
  • Finkornig struktur för stor seghet och slitstyrka.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen